光
光の 陳列・ディスプレイ用品
光の 汎用ディスプレイ
光の トレイ/ディスプレイスタンド・台
多国語プレート 壁かけ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86262304
品番
TGP2280-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
多国語対応の標示プレートです
ドアノブなどに掛けられるタイプです
材質
ハッポーム(ポリプロピレン)
幅(mm)
80
高さ(mm)
220
質量(g)
11
奥行(mm)
1
表示内容
無地