※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリルHEXタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
86262477
品番
HEX25.0P
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
25
有効長(mm)
160
全長(mm)
280
トラスコ品番
558-3756
材質
超硬
シャンク形状
六角軸