※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリルMTLLタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86262644
品番
MTLL12.0
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
12
有効長(mm)
220
全長(mm)
280
トラスコ品番
558-5783
材質
超硬
シャンク形状
テーパー軸