※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリルMTタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
86263283
品番
MT12.5P
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
12.5
有効長(mm)
70
全長(mm)
120
トラスコ品番
558-5678
材質
超硬
シャンク形状
テーパー軸