マグネット式 ドアストッパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アイボリー 注文コード86263336 品番DMDP101-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

ゴムキャップでガッチリ固定します
ドアストッパー
自転車の出し入れや買い物帰りの荷物の出し入れに大変便利です
両手がふさがっている時も足で軽く押し下げるだけでOKです
ちょっとすき間を開けるのも簡単ですので、お部屋の換気などにも便利です
補助板により木製ドアにもお使いいただけます
接地面が大きいため固定力が抜群です

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×30×25 アイボリー 仕様得用 種別マグネット式、補助板付 タイプ足操作タイプ 適合範囲(mm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06369291
2017-02-16
用途:
ドアストッパー
日本厨房サービス株式会社 様

価格が安く非常に助かります。
今後もお願いしたい商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
1人が参考にしています
2022-11-11

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする