HC2016 銅 平板 光 86263433

銅 平板

(37件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)2
幅(mm)100
内容量1枚注文コード86263433品番HC2016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です

材質タフピッチ銅(C1100)幅(mm)100長さ(mm)365厚さ(mm)2
注意
※切断面、切り口等でケガをする恐れがありますので、取扱いにはご注意願います。けがをしないように作業の前に必ず手袋をはめてください
※切断の際は金属用のハサミの使用を推奨いたしております。
※薄板のためひずみやソリが出る可能性があります。
※運送上において若干の角曲がりが生じる場合があります。それをお気になさらない用途でご利用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: スペーサー、キズ防止クッション、工作用

このような薄板は曲がりが気になりますが、厳重な保護梱包でご送付くださいました。 製品はポリ袋に密封され酸化防止が行き届いています。 取扱いの良さにびっくり、これからもお世話になります。

2025-03-12
用途: 電子部品のシールド用に
その他業種

0.3mm厚の銅板はハサミで切断可能、折り曲げも楽なので重宝しています
製品はラップ包装ですが、片面に保護フィルムが貼ってあるので表面の傷が防げ有難いです

2025-01-15
用途: 塗料の配合検討、密着性評価用試験片として
製造業

金切りハサミで任意の大きさに簡単に切断できる厚みでGood!
片面フィルム付きだから清浄さも担保されていてGood!

2023-10-30
用途: コースター制作
その他業種

2mm厚のものが欲しくて、他サイトと比べて最も安かったので、こちらで購入しました。
質も良かったので、リピートしています。

対象商品 : 35767417
2022-08-17
用途: 工場内作業
製造業

注文してから届くまでが早く大変重宝しています。値段も手ごろです。買い出しに行かずに済むので良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 86263467
2022-03-06
用途: 楽器の音響改善のパーツ製作に使用
サービス業

今回 光 銅 平板 厚み1mmを前回使用してコストもこのクラスでは安く加工製作していて粘りも程よく出来栄えも良かったのでリピート購入を致しました。銅 平板で厚み1mmで
200×365mm は他ではこの価格ではありません。使いやすい大きさで品質も 光さんの銅 平板は使いやすいです。お勧めです。

2が参考にしています
対象商品 : 86263616
2022-05-12
用途: 評価用に銅バーを作成
製造業

新規開発した製品の動作確認用にカスタムの導電バーを作成するために使用しました。
自由に大きさや形をカットできてよかったです。成形品を購入すると加工費が高くなるのですが、平板を自分で加工することで安価に済みました。

対象商品 : 86263424
2021-09-24
用途: 銅細工、
サービス業

銅板をバーナーで焼入れし材料を柔らかくして銅細工に使用する

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4099:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする