※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリルMTタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
86263554
品番
MT8.5P
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
8.5
有効長(mm)
60
全長(mm)
115
トラスコ品番
558-5759
材質
超硬
シャンク形状
テーパー軸