曜日別特売
HC136 銅板(ロール巻) 光 86263668

HC136 銅板(ロール巻) 光 86263668
HC136 銅板(ロール巻) 光 86263668

銅板(ロール巻)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード86263668品番HC136
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のシートです
ホビーや工作、各種補修などに最適です

材質幅(mm)365長さ(mm)600厚さ(mm)0.1
注意
※切断面、切り口等でケガをする恐れがありますので、取扱いにはご注意願います。けがをしないように作業の前に必ず手袋をはめてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86263668
2023-12-29
用途: ガスケット
川上オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

同梱の商品に押しつぶされてベコベコで
少し腹が立つ状態でした

1が参考にしています
対象商品 : 86263668
2022-02-08
用途: 雨水タンクへのボウフラ防除
その他業種

まだ冬なのでボウフラは発生していませんがうまく活用できてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
204:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする