銅パイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86263738 品番 CP395-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅パイプです

外径(Φmm)9 長さ(mm)395 厚さ(mm)0.5 材質

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
オイルポンプ
建設業・工事業

古い型のポンプで使用されていることが有るので、
予備で購入しました。使用する際は、フレアツールで
接続します。

2024-11-27
用途:
アンテナ作成のための材料に
製造業

この手の物は種類がたくさんあるが、希望のサイズがなかなか見つからない
丁度良い物が見つかって助かりました 必要になったらまた注文したい

対象商品:
86263747
2023-07-14
用途:
ステンドグラスのフラワーピック部分に利用
建設業・工事業

送料が高いと思いましたが(当たり前 運送業者様ごめんなさい)
商品自体は安価でよい物だと思います。
次回は他のものと一緒に購入して送料を上手に検討したいと思います。

対象商品:
86263695
2023-05-22
用途:
ハンダゴテのコテ先
その他業種

樹脂部品の補修を溶着で行う為、加工をしてハンダゴテのコテ先に使用しました。近所のホームセンターになかったので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
86263722
2020-09-08
用途:
センサ補助具の代替
製造業

超音波センサのウェーブガイドを切り過ぎたので銅パイプ部のみ注文しようとしたが対応不可とのことで、代替のものを探していきつきました。
肉厚が薄いので不安があったが、硬化管のようで強度は十分。その分カットしづらくハンドソウでカットできず。
内面きれいで今回の用途には良い商品です。
問題はありません。
入手もしやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3904:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「銅パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする