※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリルSDSタイプ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1パック(1本)
注文コード
86264227
品番
SDS21.5X170P
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
21.5
有効長(mm)
100
全長(mm)
170
トラスコ品番
558-7476
材質
超硬
シャンク形状
SDS-plus