※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリルSDSタイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1パック(1本)
注文コード
86264315
品番
SDS25.0X170P
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
25
有効長(mm)
100
全長(mm)
170
トラスコ品番
558-7506
材質
超硬
シャンク形状
SDS-plus