※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリルSDSタイプ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1パック(1本)
注文コード
86264376
品番
SDS4.5X160P
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
4.5
有効長(mm)
95
全長(mm)
160
トラスコ品番
558-7573
材質
超硬
シャンク形状
SDS-plus