HT234 トタン板 光 86264413

HT234 トタン板 光 86264413
HT234 トタン板 光 86264413
HT234 トタン板 光 86264413

トタン板

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)300×400
内容量1個注文コード86264413品番HT234
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材

厚さ(mm)0.27寸法(mm)300×400
注意
※切断面、切り口等でケガをする恐れがありますので、取扱いにはご注意願います。けがをしないように作業の前に必ず手袋をはめてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86264404
2025-09-15
用途: 屋根の補修
サービス業

屋根の補修のために購入しました。まだ使っていないですが、サイズ的には良さそうです。

対象商品 : 86264404
2024-11-25
用途: 作業室で使用
有限会社小杉商事飲食業

作業室の足場がすり減って穴が空いたのでとりあえず怪我しないよう塞いだ感じです少しうすい感じでした

対象商品 : 86264413
2023-07-17
用途: 造形作品の製作
その他業種

特に問題なく使用しております。大変高品質だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4711:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4711:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする