※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリルSDSタイプ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86264464
品番
SDS5.5X210
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
5.5
有効長(mm)
150
全長(mm)
210
トラスコ品番
558-7654
材質
超硬
シャンク形状
SDS-plus