SDS6.6X160P オールドリルSDSタイプ サンコーテクノ 86264516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールドリルSDSタイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1パック(1本)
刃先径(Φmm)6.6
6.6
10
10.5
11
4.5
4.8
5.5
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
12
12.5
12.7
13
13.5
14
14.5
15
16
16.5
17
18
19
20
20.5
21
21.5
22
24
25
26
5
5.3
6
有効長(mm)95
全長(mm)160
内容量1パック(1本)注文コード86264516品番SDS6.6X160P
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
刃先径(Φmm)6.6有効長(mm)95全長(mm)160トラスコ品番558-7719材質超硬シャンク形状SDS-plus
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: コンクリート穴あけ
有限会社河野デザイン

引っかかりが少なかった気がします。コスパは高いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする