※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリル (SDSタイプ )
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
7
注文コード
86264525
品番
SDS7.0X110P
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃先径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。軽量ハンマードリルにワンタッチで着脱ができます。穴あけパワーを刃先に効率よく伝達します。
有効長(mm)
45
全長(mm)
110
用途
被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)
トラスコ品番
558-7727
材質
超硬
刃先径(Φmm)
7
シャンク形状
SDS-plus
注意
※鉄筋に当たる穿孔はチップ欠けの原因となりますので避けてください。合成スラブ(デッキプレート)の穴あけを行うと、ドリルビットの耐久性が低下する傾向にあります。