※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリルSDSタイプ トクトクパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(3本)
注文コード
86264674
品番
SDS3.4X110-3
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
3.4
有効長(mm)
45
全長(mm)
110
トラスコ品番
558-7522
材質
超硬
シャンク形状
SDS-plus