※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールドリルSSタイプ 石材用 パック

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 86264735 品番 SS10.0P
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
刃先径(Φmm)10 有効長(mm)90 全長(mm)150 トラスコ品番558-8308 材質超硬 シャンク形状ストレート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86264875
2019-12-03
用途:
DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

コンクリート壁にタッピングネジを打つ為のエビプラグを埋める穴開けに使いました。とてもスムーズに穴開けできました。良い品物だと思いました。

対象商品:
86264875
2019-04-06
用途:
DIY
医療・福祉・介護関連業

コンクリート壁にアンカーを打つ為にこのドリル刃を使用。
思いの外良く穴開けが出来て良かったと感じた。
申し分無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする