※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリートプラグ
サンコーテクノの オールプラグ
オールプラグMGタイプ ナイロン製 パック品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(30本)
注文コード
86264981
品番
MG8X40P30
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
2本のウィング(羽根)が共回りを防止。
内部ガイド機能で、施工時の木ねじ・タッピングねじのはみ出しを防止。
適合ねじ径(Φmm)
4.5〜6.2
外径(Φmm)
8
全長(mm)
40
穿孔径(mm)
(コンクリート)8、(ALC)7.5
穿孔深さ(mm)
45
用途
笠木取付け、室内装飾品取付け、配線・配管サドル留め、照明器具類の取付け等
トラスコ品番
558-5449
材質
ナイロン
質量(g)
1.27