パーテーションポール

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86265436 品番 PAR-830
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

立ち入り禁止区域の設定や、列の整理・誘導などに
フック付きでロープを使用することができます
ベースはステンレスヘアライン仕上げ
美術館・事務所・施設などに

スタッキング対応 全長(mm)895 質量(kg)3.2 タイプフック:回転式 仕上クローム/鏡面 ベース径(Φmm)300 ポール径(Φmm)32
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする