光
光の パーティション
光の ベルト・ロープ式パーティション
パーテーションポール
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86265454
品番
PAR-832
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
立ち入り禁止区域の設定や、列の整理・誘導などに
フック付きでロープを使用することができます
ベースはステンレスヘアライン仕上げ
美術館・事務所・施設などに
全長(mm)
885
質量(kg)
3.8
タイプ
フック:固定式
仕上
クローム/ヘアライン
ベース径(Φmm)
300
ポール径(Φmm)
32
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。