曜日別特売
HE8232-7 発泡エンビ 光 86265768

発泡エンビ

(4件のレビュー)
取扱い終了
厚さ(mm)2
グレー
寸法(mm)200×300
内容量1枚注文コード86265768品番HE8232-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です
表示板・ディスプレイ用
軽量で扱いやすく、切る・接着・ペイントなど加工性に優れています

グレー厚さ(mm)2寸法(mm)200×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86265795
2024-01-16
用途: 小さな工作物に使用していますが、気に入りました。

今まで2~3mm厚の白色塩ビで小さな工作物(おもちゃ)を作ってましたが、切断に苦戦していました。この発泡塩ビに変えたらとても工作しやすくなりました。カッターナイフで容易に切れます。切断面を広げるように曲げ力を加えながらカッターナイフを入れると3~4回で切れます。強度(剛性)も十分です。しいて言えば欠点は、断面がむき出しの仕上がり構造では、断面がポーラスなので汚れやすい。予め塗料や接着剤を塗っておけば大丈夫。平面部分は少し凹凸のある半つやで手触りもいいし、汚れ、傷がつきにくい。てかてかの塩ビ版より数段良い。

対象商品 : 86265813
2023-07-23
用途: タイヤハウスの穴埋めに
株式会社川田商会 協栄自工

車の下で前タイヤ側から後ろタイヤを見ると、タイヤの内側が正面から風を受ける
ようになっているので、タイヤハウスの内側を埋めるカバーを付けようと思いました。
柔らかいかと思ったらそんなに柔くなかったです。
これは厚さは良いですが、ABSのような硬さでした。
薄いのしかないですがPPか発泡PPに変更します。

対象商品 : 86265743
2022-03-29
用途: アルミサッシの断熱用
有限会社森田商事

厚さ1mm、サイズ1000mm×2000mmの商品を購入しました。
色が「ホワイト」と記載されていますが正しくは「オフホワイト」です。
タキロンのセルラで品番が713の商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 86265944
2020-12-05
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤが少しはみ出しているので、フェンダートリムを作製。ホムセンでは大きなサイズのものしか扱っていなかったので、このサイズはありがたい。価格も安い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2457:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする