※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZHS12X19 ジンクハット サンコーテクノ 86265837 ZHS12X19 ジンクハット サンコーテクノ 86265837 ZHS12X19 ジンクハット サンコーテクノ 86265837

ジンクハット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(60個) 注文コード86265837 品番ZHS12X19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ジンクハットは高純度亜鉛の優れた保護機能を応用して考案された防食保護キャップです。
鉄に対して陽極的にはたらき、電気防食効果を発揮します。
また亜鉛が腐食してできる腐食生成物によるインヒビター効果により長期にわたり鉄の腐食を防止します。
衝撃にも強く、ねじ部をしっかりと保護します。

ねじの呼びM12 二面幅S(mm)19 高さH(mm)28.5 トラスコ品番432-4251 材質陽極亜鉛合金 質量(g)28.2 表面処理アクリル樹脂焼き付け塗装

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86265837 ZHS12X19 64378995 ZHS-12X19 ジンクハット エイ.アンド.エス.システム ジンクハット エイ.アンド.エス.システム 1箱(40個) 8,298 税込9,128 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1518:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする