※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(15本) 注文コード 86266205 品番 HEA1210
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

コンクリートにねじを切り、確実に定着します。
施工後の取り外しが容易です。
インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。
取付物の上から施工が可能です。

用途
コンクリート用。
仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。
ねじ径M14 二面幅(mm)19 外径(Φmm)14 長さ(mm)100 穿孔径(mm)12.5 穿孔深さ(mm)110 取付可能厚(mm)7〜32 トラスコ品番558-3446 材質スチール 質量(g)107 表面処理ジオメット 埋め込み深さ(mm)65 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)15.0 標準締付トルク(N・m)80
注意
※最大引張荷重(kN)のデータはコンクリート強度Fc21N/mm2でのテスト結果です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86266205
2022-05-06
用途:
足場ブラケットの壁面取付けに使用しました。
建設業・工事業

アンカーがいらないので取り外し後は無収縮モルタルを詰めるだけで作業終了します。

1人が参考にしています
対象商品:
86266214
2018-06-19
用途:
塗装作業
渡辺組有限会社 様

ハードエッジアンカーHEAスチール製を注文しました。サイズ表が見づらいです。ドリル径を箱と同じように載せてください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後WEB表示改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1765:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする