※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの ヒットネイル
ハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
86266327
品番
HDF-460
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
558-2903
材質
スチール
全長(mm)
60
ねじ径
M4
下穴径(Φmm)
3.4
ねじ長さ(mm)
35
表面処理
ジオメット
頭部径(Φmm)
8
適合ビット
TB-2
頭部高さ(mm)
2.3
埋め込み寸法(mm)
30
穿孔深さ(mm)
70-t
RoHS指令(10物質対応)
対応