※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの ヒットネイル
ハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1パック(180本)
注文コード
86266345
品番
HDF-525
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
558-2920
材質
スチール
全長(mm)
25
ねじ径
M5
下穴径(Φmm)
4.3
ねじ長さ(mm)
22
表面処理
ジオメット
頭部径(Φmm)
10
適合ビット
TB-2
頭部高さ(mm)
2.8
埋め込み寸法(mm)
22
穿孔深さ(mm)
35-t
RoHS指令(10物質対応)
対応