※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(23本) 注文コード 86266363 品番 HDF-6100
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
トラスコ品番558-3021 材質スチール 全長(mm)100 ねじ径M6 下穴径(Φmm)5.3 ねじ長さ(mm)70 表面処理ジオメット 頭部径(Φmm)12 適合ビットKTB-3 頭部高さ(mm)3.4 埋め込み寸法(mm)40 穿孔深さ(mm)110-t

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3405:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする