※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの ヒットネイル
ハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
86266372
品番
HDF-6120
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
558-3039
材質
スチール
全長(mm)
120
ねじ径
M6
下穴径(Φmm)
5.3
ねじ長さ(mm)
70
表面処理
ジオメット
頭部径(Φmm)
12
適合ビット
KTB-3
頭部高さ(mm)
3.4
埋め込み寸法(mm)
40
穿孔深さ(mm)
130-t
RoHS指令(10物質対応)
対応