光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の その他看板
プレート
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
大小ご宴会承ります-忘年会新年会ご予約承ります
注文コード
86266897
品番
H5900-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
和のお店にピッタリな表裏両面表示のプレートです
吊り下げ用ひも付きの木製標示プレートです
材質
桧
表示内容
大小ご宴会承ります-忘年会新年会ご予約承ります
仕様
吊り下げ用紐付、両面
幅(mm)
100
高さ(mm)
450
質量(g)
198
奥行(mm)
10