プレート

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容無地(両面) 注文コード86266906 品番H490-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は表示内容など10種類から選べます 他の種類を見る

和のお店にピッタリな表裏両面表示のプレートです
吊り下げ用ひも付きの木製標示プレートです

材質 表示内容無地(両面) 仕様吊り下げ用紐付、両面 幅(mm)90 高さ(mm)300 質量(g)120 奥行(mm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18525027
2025-02-04
用途:
店の外のメニューの下
グリル彌兵衛 様

すごく大きさも字体も気に入って、重みもあり風吹いても問題なさそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする