※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの 石膏ボード用アンカー
サンコーテクノの ボードアンカー
ボードファスナーBタイプ スチール製 パック品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
86267176
品番
B405P16
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ねじ径
M4
材質
スチール
トラスコ品番
557-8574
セット内容
付属品:共回り防止施工治具1ヶ付、共回り防止治具1個
質量(g)
4.47