※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの セットアンカー(スリーブ打込式)
ボルトアンカーBAーDタイプ 溶融亜鉛めっき ミリねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
86267237
品番
BA1216D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじ径
M12
材質
スチール、溶融亜鉛めっき、表面処理:溶融亜鉛めっき(ドブ)
表面処理
溶融亜鉛めっき
トラスコ品番
557-9023
セット内容
ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様、ナット・ワッシャー・スプリングワッシャー
質量(g)
207.9