曜日別特売
KP329-9 ファミリープレート 光 86267247

KP329-9 ファミリープレート 光 86267247
KP329-9 ファミリープレート 光 86267247

ファミリープレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚
表示内容危険!高電圧さわるな
内容量1枚注文コード86267247品番KP329-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589

地球にやさしい素材ハッポーム(ポリプロピレン)を使用した標示プレートです
吸盤・くさり付きで簡単に取り付けできます

表示内容
危険!高電圧さわるな
仕様
テープ付
材質
ハッポーム(ポリプロピレン)
寸法(mm)
300×200×1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする