フィルター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86267317 品番 FT5-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

三次元の骨格網状構造で、低い圧力損失で高い補修効率が優れています
空調・家庭・水用フィルター
従来の繊維素材に求められなかった均一性を有します

厚さ(mm)5 材質ポリエステル 寸法(幅W×高さH)(mm)1000×100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:417

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86267344
2024-09-06
用途:
自動車のエアコン整備

ペットの抜け毛がエアコンフィルターを詰まらせるので、内気循環の吸気口に
このフィルターを貼り付け。
今後はこのフィルターに張り付いた抜け毛を適時に掃除機等で吸い取れば風量を
維持できると思われる。

対象商品:
86267335
2023-02-20
用途:
スキーゴーグルの補修

フィルターとしては、使わず。 経年劣化したゴーグルの雪除け通気スポンジの補修に使用しました。 何年も探していてやっと適応可能の商品を見つけて購入しました。

対象商品:
86267292
2020-07-11
用途:
ファンのフィルター
卸売・小売業

よく風を通します。厚み5mmにしたら良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
688:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする