※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの アンカー関連商品
石引アンカーWAタイプ ステンレス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
86267632
品番
SWA1245
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
全長(mm)
45
下穴径(Φmm)
12.5
外径(Φmm)
12
埋め込み深さ(mm)
30
最大引張荷重(kN)
10.0
剪断最大荷重(kN)
7.2
トラスコ品番
558-8693
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応