プラBOX

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86267816 品番 PBX65-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

大切なコレクションや思い出の小物をホコリや破損から守り、保管できます
コレクションの保管・作品のディスプレイ用
自由にレイアウトをたのしめます
スライド開閉式です

ガラス 材質強化スチロール樹脂 質量(g)60 高さ(mm)65 奥行(mm)65 幅(mm)65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:468

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86267807
2024-06-11
用途:
商品ボックス
その他業種

透明で、中身を良く見せてくれるので重宝しています。

対象商品:
86267807
2024-05-20
用途:
商品ケースとして
その他業種

きれいなプラスティックでした。他社のものよりとても安く入手できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする