プラスチック板(ホビー用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3枚) 注文コード 86267843 品番 HTP-350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料です
DIYやホビークラフト用の工作素材
低発泡材で軽量・水に強いです
簡単にカッターで切ることができます
素材はポリエチレンなのでリサイクルが可能です
コロナ放電により印刷性・接着性が良いです

材質ポリスチロール 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)182×257 サイズB5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86267834
2022-01-24
用途:
プラモデル
クラシック 様

0.3ミリを探して間違って購入。0.35ミリとの差は曲げやすさで出てしまう感じかな。次は白の0.3ミリを探したい。モノタロウさんはタミヤ商品の扱いが少し弱い気がしますね。

対象商品:
86267843
2019-02-07
用途:
表示板の下地
シーメンスヘルスケア株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

商品写真では白のプラ板かと思ってましたが、透明ですので気をつけて購入して下さい。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2946:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする