※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トロ函(ステンレスハンドル付) 半透明

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86268007 品番 20290102WHNA
参考基準価格(税別)¥7,810 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
容量(L)25.8 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)634×404×146 乳白色 材質PE 名入れなし 種別202901WHNA02 有効内寸(mm)558×327×122 外寸(mm)634×404×146 内寸(mm)591×360×136 フタなし 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])7.69(784) ネスティング高さ(mm)56 外寸法・幅(mm)634 外寸法・高さ(mm)146 外寸法・奥行(mm)404 有効内寸法・奥行(mm)327 有効内寸法・高さ(mm)122 有効内寸法・幅(mm)558
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする