ポリカーボネート樹脂板

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86269268 品番 KPAC202-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です
UV剤入りで紫外線をカットします
耐候性・耐熱・耐寒性に優れています

材質ポリカーボネート樹脂 透明 厚さ(mm)2 幅(mm)約200 長さ(mm)300
注意
※0.5mm厚はUV材は含有されておりません。サイズに若干の差異が生じる場合があります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
照明器具の修理
製造業

納期がやたら遅かった。これでは仕事になりません。破損していた透明アクリルの代替えで使ってみましたが、素材としては丈夫ですが、思った以上に柔らかい素材です。

2025-12-28
用途:
屋根修理
卸売・小売業

このしょうひんはおもっていたよりもつかいかってがよくたいへんちょうほうしています

2024-12-22
用途:
車いすの指ガード
株式会社ユタカ電子製作所 様

レーザーでもきれいにカット出来た。ポリカは衝撃に強いためアクリルの様に割れたりしないので安全性が高い。透明性も良好で使いやすい。
エッジ部分が水ペーパーで簡単に研摩できた。

1人が参考にしています
2025-03-08
用途:
ポリカ研磨のテストピース

研磨作業本番の前に研磨剤などの組み合わせ確認に使用しています。

対象商品:
86269295
2024-04-27
用途:
物品整理のパーティションに

棚の物品区分けに使用しています。プラスチック用カッターで簡単に切断できるので、色々なサイズを作成できます。

対象商品:
86269514
2024-01-26
用途:
トイレと風呂の窓の断熱板に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

初期のペアガラスで結露が酷く、上下と上部支点に開く窓で2重サッシも難しい形状でどうするか考え、窓の内側へ両面テープで貼りコーキングで仕上げました。結果大正解で結露も微かに曇る程度で、寒さが全く違い防音性も良くなりました。
透明度も高く全く気にならないので良いポリカーボネート板です。

対象商品:
86269496
2024-06-05
用途:
溶接面の補修

使ってる溶接面の保護プレートが廃番に成ってるので、これを切って使ってます。
多分、純正と変らないと思う。

対象商品:
86269514
2023-01-21
用途:
自動遮光溶接面の保護カバー用
製造業

専用の保護カバーは高いので自分でカットして使っています。
フュームで汚れても洗剤で洗えばキレイになるので長持ちします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2039:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする