ポリカーボネート樹脂板 内窓用厚み調整材入り

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 86269584 品番 KPAC1493-1S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です
UV剤入りで紫外線をカットします
耐候性・耐熱・耐寒性に優れています

材質ポリカーボネート樹脂 透明 厚さ(mm)3 幅(mm)約900 長さ(mm)1400 仕様簡易内窓用厚み調整材(PTC210)付き
注意
※0.5mm厚はUV材は含有されておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2139:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする