80887000BL510 パレット R4-1012-5 青 サンコー(三甲) 86269653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パレット R4-1012-5 青

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し当日出荷とは
内容量1枚
名入れなし
内容量1枚注文コード86269653品番80887000BL510
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
色
ライトブルー
名入れ
なし
仕様
種別:SKR410125BL
材質
PP
外寸(mm)
1200×1000×115
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
全国数量2以上のご注文¥0/税込¥0
北海道地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
北海道地方数量7~8までのご注文(同一注文コードにつき)¥16,000/税込¥17,600
北海道地方数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥14,000/税込¥15,400
沖縄地方数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき)¥21,000/税込¥23,100
沖縄地方数量7~8までのご注文(同一注文コードにつき)¥28,000/税込¥30,800
沖縄地方数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)¥35,000/税込¥38,500
離島数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,000/税込¥7,700
離島数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥14,000/税込¥15,400
離島数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき)¥21,000/税込¥23,100
離島数量7~8までのご注文(同一注文コードにつき)¥28,000/税込¥30,800
離島数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)¥35,000/税込¥38,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする