ポリカ中空ボード

(34件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 厚さ(mm)4 ブラウンスモーク 注文コード86269873 品番KTP940W-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は厚さ・色・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です
各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等
両面UV加工で紫外線カットします
耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です
過酷な温環境にも耐えられます
耐候性に優れ、透明感が長期間保てます
軽くて、施行が容易です

厚さ(mm)4 幅(mm)450 長さ(mm)900 ブラウンスモーク 質量(kg)約0.70 仕様UV加工 材質ポリカーボネート樹脂
注意
※質量はパッケージ含めの全体の重量となります。ご注意ください。
※送り先によっては従来配送便でお届けをすることが出来ず、キャンセル又は追加で配送費が発生する場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86269873 KTP940W-2 86269916 KTP940W-2-2 ポリカ中空ボード 光 ポリカ中空ボード 1セット(2枚) 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
簡易内窓
comingUp企画 様 (サービス業)

中空ポリカーボネートの熱貫流率は4mm厚の場合約4W/u・Kと、一般的なガラスが5〜6W/u・Kですので、現状が単板ガラスにこの中空ポリカを使用した内窓装着のコスパは良いです。

2025-01-06
用途:
内窓設置
サービス業

カッターで切り込みを入れるだけで女性の力でもぱきっと折れてカットしやすかった

2人が参考にしています
対象商品:
86269864
2024-02-19
用途:
内窓の作成
泰山 様

カッターナイフで比較的簡単に切断できます。
帯電防止スプレーも準備はしていたのですが、ほぼ不要でした。(若干の切粉の侵入はありましたが、、)
昭和の仕切りガラス風の外観もお気に入りです。

1人が参考にしています
対象商品:
16428658
2023-11-09
用途:
マグネット掲示板様に購入
飲食業

ガルバリウム鋼板を貼り付けて、マグネット掲示板を作るために使用。
周囲をアルミチャンネルで保護すれば、なかなか立派なものになる。
プラダンに比べると強度もあり、複合版に比べると軽量。
加工もカッターで切断できるので扱いやすい。
軽量なので、両面テープで固定。

対象商品:
16428597
2023-11-11
用途:
冬の窓に貼り付けました
不動産業

カッターで簡単に切れました
送料はかかるけど自分で運ぶのは大変なので通販が便利です

1人が参考にしています
対象商品:
16428642
2022-04-19
用途:
耐候性・耐熱性が必要なところへの導風板

自家用車のラジエター用自作導風板製作に使いました。
ホ−ムセンターなどで入手可能なものはPP製が多く、紫外線が届くところでは3年ほどで煎餅のようにパリパリに割れてしまいます。
今回選定したPC製は耐候性に問題がなく、耐熱性にも優れています。やや高いのが難点ですが、長期で安心して使えるものを求めているのならPC製を選ぶべきだと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
16428624
2022-03-28
用途:
簡易二重窓キット用
株式会社ITO・K 様 (建設業・工事業)

メーカー推奨の4ミリを超えて入れてみたがこの方が良いと思う。はめ込みには要領がいる。

2人が参考にしています
対象商品:
16428597
2022-12-08
用途:
仕切り
有限会社グローリ 様 (不動産業)

使いやすいサイズ、厚みで重宝します。もう少し色のバリエーションがあると助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2606:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする