※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 物品棚/収納用品
サンコー(三甲)の ツールボックス/ツールバッグ
サンコー(三甲)の 樹脂製(プラスチック)
ハンディボックスMT 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86270396
品番
20025301BL503
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
283×140×70
種別
SKHBMTBL
材質
PP
質量(kg)
0.26
色
ブルー
材質(本体)
PP
容量(L)
2
外寸(mm)
283×140×70
内寸(mm)
277×118×63
外寸法・幅(mm)
283
外寸法・高さ(mm)
70
外寸法・奥行(mm)
140
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜19までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量20以上のご注文
無料
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600