ホログラム文字

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86270458 品番 FM20-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

立体的に見えるホログラムフィルムを使用した切文字です
文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示

材質ホログラムフィルム・特殊ウレタン樹脂 寸法(mm)20 文字内容0(数字) 奥行(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする