※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の カラーコーン・区画用品
サンコー(三甲)の フェンス・ネット
フェンスKK(脚付)青
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
86270773
品番
8Y207100BL
参考基準価格(税別)
¥11,530
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
オプション
ウエイト、ジョイント
トラスコ品番
854-7606
種別
8Y2071
質量(kg)
4
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1000×1000×45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×1180×45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません