光
光の ゴム素材
光の エチレンプロピレンゴム
光の エチレンプロピレン ゴム板・シート
溝ゴムドラム巻
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
6
注文コード
86271088
品番
KGV3-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
保護・緩衝材などに
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
厚さ(mm)
12
幅(mm)
6
長さ(m)
100
適合
溝ゴム(3mm用)
材質
EPDMゴム
寸法(mm)
(ドラム)170
ドラム径(mm)
300
商品豆知識
ゴム素材の特長