メッシュパネル用 ジョイント金具

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 86271614 品番 JA-82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
メッシュパネルを組合わせる時に必要なジョイント金具です
PJ1845・PJ1895専用です

材質スチール クローム 適合径8mm用 寸法(縦×横×厚さ)(mm)30×31×12 アズワン品番65-2021-60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86271614
2020-05-07
用途:
コメリ製メッシュフェンスの連結
製造業

コメリ製メッシュフェンスの連結用として使用しました。
メッシュの金属外径が合ってなかったので幅広のゴムを巻いて取り付けました。
元々径違いの物を買ってるので仕方がないかと思います。
製品品質的にはとてもよく、かなり硬い作りでした。幅が合わなかった部分はグラインダーで削ってから取り付けましたが、硬くて削るのが大変ででした。

サイズが合うならば良い商品と思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2991:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする