※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチックパレット Sー605F グレー

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86271997 品番 80330000GL803
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです。
裏面が下駄状になっています。
積載荷重が比較的軽く、ハンドリフトの作業高さ(mm)性を重視される場合のご使用に最適です。

材質低発泡PE グレー 動荷重(kg)400 名入れなし 仕様種別:S605F トラスコ品番111-0240 種別2方差し単面使用型 質量(kg)5.4 外寸(mm)650×500×125 対応ハンドリフト 外寸法・高さ(mm)125 外寸法・奥行(mm)500 外寸法・間口(mm)650
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※火気厳禁。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量2〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量4〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量2〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量4〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量2〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量4〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量6以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86271997
2019-08-22
用途:
製品移動
株式会社川島工業所 様

金型の置き場、移動用として購入しました
手頃なサイズで申し分ないです

対象商品:
86271997
2017-09-15
用途:
作業用踏み台
有限会社赤坂精密 様

大きさが丁度いい。高さもこのくらいがいいですね。安定感抜群です。

対象商品:
86271997
2018-01-25
用途:
切粉用ドラム缶の運搬
有限会社東和精機 様

100*120のパレットでは、ドラム缶2個載せになり重量がかさむ為、移動に支障が有り、ドラム缶1本づつの移動で作業能率が良くなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする