曜日別特売
A-22 メニュー立て 光 86271998

メニュー立て

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
高さ(mm)128
内容量1個注文コード86271998品番A-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

メニュー立て
下部は、ゴム製です

材質アクリル・ゴム(下のみ)幅(mm)182高さ(mm)128質量(g)226奥行(mm)40用紙サイズB6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする