光
メニュー立て
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
高さ(mm)
105
128
105
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86272007
品番
A-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
メニュー立て
下部は、ゴム製です
材質
アクリル・ゴム(下のみ)
幅(mm)
148
高さ(mm)
105
質量(g)
172
奥行(mm)
40
用紙サイズ
A6